Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau1 po
- Largeur du rouleau0.6250 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon0.4375 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Taille du filetage7/16-20
- Capacité de charge dynamique radiale2980 lbf
- Capacité de charge statique radiale5010 lbf
- Rpm max.3000 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- CUP_NON605790203244
- Poids0.18 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables