Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou d’emplacement Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1.0000 po
- Largeur du rouleau0.6250 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.4375 po
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage7/16-20
- Capacité de charge dynamique radiale2225 lbf
- Capacité de charge statique radiale3060 lbf
- Rpm max.4800 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCF 1 S
- Numéro CUP du fabricant726166033132
- CUP_NON726166033132
- Poids0.17 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables