Aperçu
- Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
- Les anneaux extérieurs épais permettent un port de charge élevé tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau1-1/4 po
- Largeur du rouleau0.7500 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon0.5000 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Taille du filetage1/2-20
- Capacité de charge dynamique radiale5240 lbf
- Capacité de charge statique radiale6810 lbf
- Rpm max.2600 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- CUP_NON605790211515
- Poids0.32 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables