CRS-20
Suiveur de came plate - 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00096124
N° MFRCRS-20
Prix54.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 1.2500 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00096124
N° MFRCRS-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix54.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CRS 20 CAM FOLL SCELLÉ
  • Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
  • Les anneaux extérieurs épais permettent un port de charge élevé tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    1-1/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.7500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5240 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6810 lbf
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.2
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    605790203107
  • Poids
    0.32 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif