Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou d’emplacement Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1.3750 po
- Largeur du rouleau0.7500 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.5000 po
- Type de goujonCF - Goujon standard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage1/2-20
- Capacité de charge dynamique radiale3930 lbf
- Capacité de charge statique radiale2300 lbf
- Rpm max.2800 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCF 1 3/8 S
- Numéro CUP du fabricant726166034979
- CUP_NON726166034979
- Poids0.34 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables