Aperçu
Description du fabricant
CS 64-L CAM CAM FOLL CROWN
- Les suiveurs de cames de rouleau à aiguilles ont une section transversale d’anneau extérieur lourd et un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
- Offre une capacité de charge dynamique et statique élevée et une performance antifriction dans une conception compacte
- Utilisé comme rouleaux de chenille, suiveurs de came et dans une large gamme de systèmes de mouvement linéaire
- Les suiveurs de came de goujon standard offrent la commodité de montage d’un goujon fileté et sont conçus pour supporter des charges modérées
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau2 po
- Largeur du rouleau1.2500 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon0.8750 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Taille du filetage7/8-14
- Capacité de charge statique radiale10000 lbf
- Rpm max.2200 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon, côté goujon
- CUP_NON637400005108
- Poids1.33 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature