Aperçu
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau3.0000 po
- Largeur du rouleau1.7500 po
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Longueur du goujon2.5000 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Longueur du filetage1.2500 po
- Capacité de charge dynamique radiale24910 lbf
- Capacité de charge statique radiale15720 lbf
- Couple1725 po/lb
- Diamètre du goujon excentrique1.2500 po
- Taille du lubrifiant1/4 po
- Taille du filetage mâle1 1/4-12
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables