Aperçu
- Les suiveurs de cames de rouleau à aiguilles ont une section transversale d’anneau extérieur lourd et un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
- Offre une capacité de charge dynamique et statique élevée et une performance antifriction dans une conception compacte
- Utilisé comme rouleaux de chenille, suiveurs de came et dans une large gamme de systèmes de mouvement linéaire
- Les suiveurs de came de goujon standard offrent la commodité de montage d’un goujon fileté et sont conçus pour supporter des charges modérées
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau3-1/2 po
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon1.3750 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Taille du filetage1-3/8-12
- Capacité de charge statique radiale24750 lbf
- Rpm max.1400 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon, côté goujon
- CUP_NON637400004583
- Poids6.15 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation