Aperçu
Description du fabricant
CRS 56 CAM FOLL SCELLÉ
- Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
- Les anneaux extérieurs épais permettent un port de charge élevé tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau3-1/2 po
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon1.3750 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Taille du filetage1-3/8-12
- Capacité de charge dynamique radiale24900 lbf
- Capacité de charge statique radiale51000 lbf
- Rpm max.950 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- CUP_NON605790185342
- Poids6.42 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité