Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou d’emplacement Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau5.0000 po
- Largeur du rouleau2.7500 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon2.0000 po
- Type de goujonCF - Goujon standard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage2-12
- Capacité de charge dynamique radiale46575 lbf
- Capacité de charge statique radiale50700 lbf
- Rpm max.575 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCF 5 S
- Numéro CUP du fabricant726166042080
- CUP_NON726166042080
- Poids18.81 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables