CS 192-L

RBC Bearings
CS 192-L

Tête à fentes suiveur à cames de 6.0000 po de diamètre, série CS, 101 po de diamètre de rouleau, 3.2500 po de largeur de rouleau, 2.5000 po de diamètre de goujon, scellée, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00096248
N° MFRCS 192-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
CS 192-L

Tête à fentes suiveur à cames de 6.0000 po de diamètre, série CS, 101 po de diamètre de rouleau, 3.2500 po de largeur de rouleau, 2.5000 po de diamètre de goujon, scellée, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00096248
N° MFRCS 192-L
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CS 192-L CAM CAM FOLL CROWN

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    6.0000 po
  • Largeur du rouleau
    3.2500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    2.5000 po
  • Type de goujon
    Simple
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Taille du filetage
    2-1/2-12
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    165500 lbf
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Série
    CS
  • Trous de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro CUP du fabricant
    637400020668
  • CUP_NON
    637400020668
  • Poids
    32.85 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif