Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau6.0000 po
- Largeur du rouleau3.2500 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon2.5000 po
- Type de goujonSimple
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Taille du filetage3-12
- Capacité de charge dynamique radiale61600 lbf
- Capacité de charge statique radiale161300 lbf
- Rpm max.800 tr/min
- SérieCH
- Trous de lubrificationCôté goujon
- Numéro CUP du fabricant637400020750
- CUP_NON637400020590
- Poids32.85 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation