Aperçu
- Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
- Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
- Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques
Spécifications
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau3/4 po
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Largeur du rouleau0.5000 po
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Nombre de lignes1
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureOuvert
- ECCN2A001.b
- Capacité de charge dynamique radiale2140 lbf
- Capacité de charge statique radiale4170 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement à haute teneur en alliage
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Numéro de pièce OEMYR-3/4
- SérieSérie YR
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYR-3/4
- Numéro CUP du fabricant651041012523
- CUP_NON651041012523
- Code d’harmonisation8482400000
- Poids0.06 lb
- Renseignements générauxune gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles. Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique. Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques.
- Matériel52100 ou l’équivalent
- Longueur du filetage0
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les pièces de rechange de Smith Bearing Waste and RefusePièces de rechange
Voir la documentation
Dépliant de l’industrie de la toiture à roulements SmithRoulement SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Voir la documentation
Dépliant sur les plateformes de levage à roulement SmithRoulement SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Voir la documentation
Dépliant sur l’équipement de soutien général des roulements SmithROULEMENT SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant sur les rouleaux de chaîne personnalisés à roulement Smith
Rouleaux hors-bord SMITH-TRAX
Dépliant sur les applications aérospatiales et industrielles de Smith Bearing
Smith Bearing a été un chef de file dans la conception et la fabrication de roulements spécialisés pour les exigences uniques des moteurs à réaction