Aperçu
- Ces roulements, qui contiennent un complément complet de rouleaux à aiguilles, sont disponibles en deux conceptions de base : avec un anneau intérieur pour montage de chevauche dans une fourche ou avec un goujon intégral pour montage en porte-à-faux
- Une fente de tournevis ou une douille hexagonale à clé dans la tête du goujon facilite le montage
- Les conceptions scellées avec rondelles de butée internes aident à prolonger la durée de vie dans des conditions de lubrification peu fréquente
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau7/8 po
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Largeur du rouleau0.5000 po
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2330 lbf
- Capacité de charge statique radiale3410 lbf
- Rpm max.3900 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionOxyde
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- CUP_NON605790202179
- Poids0.10 lb