Aperçu
- Suiveur de came de type fourche
- Diamètre extérieur cylindrique
- Éléments roulants à aiguilles
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau1.0000 po
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Largeur du rouleau0.6250 po
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Largeur totale0.6875 po
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnement-30 à +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2225 lbf
- Capacité de charge statique radiale5400 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.4800 tr/min
- Diamètre de la plaque d’extrémité0.7810 po
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCYR 1
- Numéro CUP du fabricant726166056438
- CUP_NON726166056438
- Poids0.14 lb