Aperçu
- Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
- Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
- Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques
Spécifications
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1 po
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Largeur du rouleau0.6250 po
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Nombre de lignes1
- Largeur totale0.6875 po
- Type de fermetureOuvert
- ECCN2A001.b
- Capacité de charge dynamique radiale3030 lbf
- Capacité de charge statique radiale6200 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement à haute teneur en alliage
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Numéro de pièce OEMYR-1
- SérieSérie YR
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantYR-1
- Numéro CUP du fabricant651041013179
- CUP_NON651041013179
- Code d’harmonisation8482400000
- Poids0.12 lb
- Renseignements générauxune gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles. Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique. Nous nous spécialisons dans les suiveurs de came conçus pour s’adapter à des applications spécifiques
- Matériel52100 ou l’équivalent
- Longueur du filetage0
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Smith Bearing Waste and Refuse Aftermarket Parts FlyerAftermarket Parts
View Literature
Smith Bearing Roofing Industry FlyerSMITH Bearing, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature
Smith Bearing Lift Platforms FlyerSMITH Bearing, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature
Smith Bearing General Support Equipment FlyerSMITH BEARING, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature