Aperçu
Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF 1 1/2 B
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1.5000 po
- Largeur du rouleau0.8750 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.2500 po
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage5/8-18
- Capacité de charge dynamique radiale4840 lbf
- Capacité de charge statique radiale5640 lbf
- Rpm max.2500 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCF 1 1/2 B
- Numéro CUP du fabricant726166035396
- CUP_NON726166035396
- Poids0.54 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité