Y44
Rouleau à fourche cylindrique - 1.3750 po de diamètre, 0.3750 po d’alésage, 0.7500 po de largeur, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00096286
N° MFRY44
Prix39.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche cylindrique - 1.3750 po de diamètre, 0.3750 po d’alésage, 0.7500 po de largeur, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00096286
N° MFRY44
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
Prix39.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
Y 44 CHAMP DE CROCHET
  • Destiné principalement aux applications où les conditions de chargement dépassent les capacités des suiveurs de came de type goujon ou où un montage de chape est souhaité
  • Le montage de la manille offre un support des deux côtés du suiveur de came et permet l’utilisation d’une goupille haute résistance
  • Disponible avec et sans joints, et avec anneaux extérieurs couronnés

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    1-3/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Largeur du rouleau
    0.7500 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Largeur totale
    0.8125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    0 À 250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8500 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    2620 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 11
  • Numéro CUP du fabricant
    637400008574
  • CUP_NON
    637400008574
  • Poids
    0.26 lb
  • Renseignements généraux
    Manutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif