Aperçu
- Destiné principalement aux applications où les conditions de chargement dépassent les capacités des suiveurs de came de type goujon ou où un montage de chape est souhaité
- Le montage de la manille offre un support des deux côtés du suiveur de came et permet l’utilisation d’une goupille haute résistance
- Disponible avec et sans joints, et avec anneaux extérieurs couronnés
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau1-5/8 po
- Diamètre à l’alésage0.4400 po
- Largeur du rouleau0.8750 po
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Largeur totale0.9375 po
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnement0 À 250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5000 lbf
- Capacité de charge statique radiale11300 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.2250 tr/min
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 11
- Numéro CUP du fabricant637400008628
- CUP_NON637400008628
- Poids0.455 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation