Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau2.2500 po
- Largeur du rouleau1.2500 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.7500 po
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage7/8-14
- Capacité de charge dynamique radiale8090 lbf
- Capacité de charge statique radiale10570 lbf
- Rpm max.1300 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCF 2 1/4 B
- Numéro CUP du fabricant726166037901
- CUP_NON726166037901
- Poids1.64 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables