CF 2 3/4 B

McGill (RRX)
CF 2 3/4 B

Suiveur de came plate - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 2.7500 po, largeur de rouleau de 1.5000 po, diamètre de goujon de 1.0000 po, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00096325
N° MFRCF 2 3/4 B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
CF 2 3/4 B

Suiveur de came plate - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 2.7500 po, largeur de rouleau de 1.5000 po, diamètre de goujon de 1.0000 po, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00096325
N° MFRCF 2 3/4 B
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CF 2 3/4 B CAM CHAMP
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    2.7500 po
  • Largeur du rouleau
    1.5000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    1.0000 po
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    1-14
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11720 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10300 lbf
  • Rpm max.
    1050 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CF 2 3/4 B
  • Numéro CUP du fabricant
    726166038779
  • CUP_NON
    726166038779
  • Poids
    2.93 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif