Y160
Rouleau à fourche plate - 5.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de diamètre, 2.7500 po de largeur de rouleau, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00096363
N° MFRY160
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 5.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de diamètre, 2.7500 po de largeur de rouleau, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00096363
N° MFRY160
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
Y 160 CHAMP DE CROCHET

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Largeur du rouleau
    2.7500 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Largeur totale
    2.8750 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    0 À 250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    136000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    720 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Série
    Y
  • Numéro CUP du fabricant
    637400008437
  • CUP_NON
    637400008437
  • Poids
    12.688 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif