Aperçu
Description du fabricant
FOLL DE FOURCHE SCELLÉE CYR 3/4 S
- Suiveur de came de type fourche
- Diamètre extérieur cylindrique
- Éléments roulants à aiguilles
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau0.7500 po
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Largeur du rouleau0.5000 po
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-30 à +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale1660 lbf
- Capacité de charge statique radiale2100 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.6400 tr/min
- Diamètre de la plaque d’extrémité0.6090 po
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCYR 3/4 S
- Numéro CUP du fabricant726166056124
- CUP_NON726166056124
- Poids0.07 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité