YR-3/4-X
Rouleau à fourche plat - 0.7500 po de diamètre, 0.2500 po de diamètre, 0.5000 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI00096377
N° MFRYR-3/4-X
Prix33.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plat - 0.7500 po de diamètre, 0.2500 po de diamètre, 0.5000 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI00096377
N° MFRYR-3/4-X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AN 3/4 X FOLL EMPIÈCEMENT SCELLÉ (CTY 21 X)
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques

Spécifications

  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    3/4 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Largeur du rouleau
    0.5000 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Nombre de lignes
    1
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • ECCN
    2A001.b
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2140 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4170 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement à haute teneur en alliage
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Numéro de pièce OEM
    YR-3/4-X
  • Série
    Série YR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YR-3/4-X
  • Numéro CUP du fabricant
    651041104259
  • CUP_NON
    651041104259
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Poids
    0.06 lb
  • Renseignements généraux
    une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles. Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique. Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Longueur du filetage
    0

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif