Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou de fente Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau6.0000 po
- Largeur du rouleau3.2500 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon3.0000 po
- Type de goujonCFH - Goujon lourd
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage3-12
- Capacité de charge dynamique radiale60000 lbf
- Capacité de charge statique radiale148000 lbf
- Rpm max.475 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCCFH 6 S
- Numéro CUP du fabricant726166042356
- CUP_NON726166042356
- Poids36.27 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables