Motion
YCRS-24
Rouleau à fourche plate - 1.5000 po de diamètre, 0.4375 po d’alésage, 0.8750 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00096421
N° MFRYCRS-24
Prix60.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 1.5000 po de diamètre, 0.4375 po d’alésage, 0.8750 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00096421
N° MFRYCRS-24

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YCRS 24 CHAMP DE BÂTON SCELLÉ
  • Ces roulements, qui contiennent un complément complet de rouleaux à aiguilles, sont disponibles en deux conceptions de base : avec un anneau intérieur pour montage de chevauche dans une fourche ou avec un goujon intégral pour montage en porte-à-faux
  • Une fente de tournevis ou une douille hexagonale à clé dans la tête du goujon facilite le montage
  • Les conceptions scellées avec rondelles de butée internes aident à prolonger la durée de vie dans des conditions de lubrification peu fréquente

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    1-1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Largeur du rouleau
    0.9375 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9160 lbf
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.2
  • CUP_NON
    605790197475
  • Poids
    0.43 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif