Aperçu
- Suiveur de came de type fourche
- Diamètre extérieur cylindrique
- Éléments roulants à aiguilles
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau1.6250 po
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Largeur du rouleau0.8750 po
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Largeur totale0.9375 po
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-30 à +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4840 lbf
- Capacité de charge statique radiale11200 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.2350 tr/min
- Diamètre de la plaque d’extrémité1.0940 po
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCYR 1 5/8 S
- Numéro CUP du fabricant726166057138
- CUP_NON726166057138
- Poids0.45 lb