Aperçu
- Suiveur de came de type fourche
- Diamètre extérieur cylindrique
- Éléments roulants à aiguilles
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau2.5000 po
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Largeur du rouleau1.5000 po
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Largeur totale1.5625 po
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-30 à +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale11720 lbf
- Capacité de charge statique radiale20700 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.1100 tr/min
- Diamètre de la plaque d’extrémité1.6880 po
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCYR 2 1/2 S
- Numéro CUP du fabricant726166057749
- CUP_NON726166057749
- Poids1.78 lb