Aperçu
Description du fabricant
CYR 3" S FOLL EMPIÈCEMENT SCELLÉ
- Suiveur de came de type fourche
- Diamètre extérieur cylindrique
- Éléments roulants à aiguilles
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau3.0000 po
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Largeur du rouleau1.7500 po
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Largeur totale1.8125 po
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale15720 lbf
- Capacité de charge statique radiale49820 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.950 tr/min
- Diamètre de la plaque d’extrémité2.1250 po
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCYR 3 S
- Numéro CUP du fabricant726166057947
- CUP_NON726166057947
- Poids2.91 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité