YCRS-80
Rouleau à fourche plate - 5.0000 po de diamètre, 1.7500 po d’alésage, 73 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00096497
N° MFRYCRS-80
Prix1,247.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 5.0000 po de diamètre, 1.7500 po d’alésage, 73 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00096497
N° MFRYCRS-80

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,247.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YCRS 80 CHAMP DE BÂTON SCELLÉ

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Largeur du rouleau
    2.8750 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    109000 lbf
  • Rpm max.
    620 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.2
  • CUP_NON
    605790202209
  • Poids
    13.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif