Aperçu
- Suiveur de came de type fourche
- Diamètre extérieur cylindrique
- Éléments roulants à aiguilles
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauPlat
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau6.0000 po
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Largeur du rouleau3.2500 po
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Largeur totale3.3750 po
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale60000 lbf
- Capacité de charge statique radiale160900 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.475 tr/min
- Diamètre de la plaque d’extrémité4.4690 po
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCYR 6 S
- Numéro CUP du fabricant726166058364
- CUP_NON726166058364
- Poids21.23 lb