Motion
YCRS-96
Rouleau à fourche plate - 6.0000 po de diamètre, 2.2500 po d’alésage, 3.3750 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00096501
N° MFRYCRS-96
Prix1,893.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 6.0000 po de diamètre, 2.2500 po d’alésage, 3.3750 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI00096501
N° MFRYCRS-96
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
Prix1,893.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YCRS 96 CHAMP DE BÂTON SCELLÉ

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur du rouleau
    3.3750 po
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    64100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    130000 lbf
  • Rpm max.
    520 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.2
  • CUP_NON
    605790189081
  • Poids
    24.12 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif