Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre
- Rainure de lubrification annulaire
- Joints à double embout en caoutchouc avec les deux lèvres tournées vers l’extérieur
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureScellé
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale3400 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Matériau de la cageAucun dispositif de retenue
- Capacité de charge statique radiale6400 lbf
- Capacité de charge dynamique3400 lbf
- Matériel52100 Acier de roulement
- Capacité de charge statique6400 lbf
- Rpm max.6100 tr/min
- Rayon du filet0.0250 po
- BridesPas de bride
- Matériau du jointLèvre en caoutchouc
- SérieRoulement de guidage
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionRBEC-1
- Anneau intérieur compatibleMI 6
- Normes respectéesABMA, ISO
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantGR 10 RSS
- Numéro CUP du fabricant726166061265
- CUP_NON726166061265
- Pays d’origineMexique
- Poids0.17 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles