5001650000

McGill (RRX)
5001650000

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.0000 po, diamètre extérieur de 1.5000 po, largeur de 1.0000 po, scellé
N° D’ARTICLE MI00096526
N° MFR5001650000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
5001650000

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.0000 po, diamètre extérieur de 1.5000 po, largeur de 1.0000 po, scellé
N° D’ARTICLE MI00096526
N° MFR5001650000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GR 16 RSS BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre
  • Rainure de lubrification annulaire
  • Joints à double embout en caoutchouc avec les deux lèvres tournées vers l’extérieur

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4350 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Aucun dispositif de retenue
  • Capacité de charge statique radiale
    9600 lbf
  • Capacité de charge dynamique
    4350 lbf
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge statique
    9600 lbf
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Rayon du filet
    0.0400 po
  • Brides
    Pas de bride
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Roulement de guidage
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Anneau intérieur compatible
    MI 12
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR 16 RSS
  • Numéro CUP du fabricant
    726166061630
  • CUP_NON
    726166061630
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Poids
    0.62 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif