Motion
GR 64 RS

McGill (RRX)
GR 64 RS

Roulement à rouleaux à aiguilles GR 64 RS - Alésage 4.0000 po, D.E. 5.0000 po, Largeur 2.0000 po, Scellé - Un côté
N° D’ARTICLE MI00096584
N° MFRGR 64 RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
GR 64 RS

Roulement à rouleaux à aiguilles GR 64 RS - Alésage 4.0000 po, D.E. 5.0000 po, Largeur 2.0000 po, Scellé - Un côté
N° D’ARTICLE MI00096584
N° MFRGR 64 RS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GR 64 RS BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre
  • Rainure de lubrification annulaire
  • Joint à embout en caoutchouc unique avec lèvre tournée vers l’extérieur

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26750 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Aucun dispositif de retenue
  • Capacité de charge statique radiale
    98800 lbf
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Rayon du filet
    0.1000 po
  • Brides
    Pas de bride
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Roulement de guidage
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Anneau intérieur compatible
    MI 54
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR 64 RS
  • Numéro CUP du fabricant
    726166063375
  • Poids
    3.04 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif