GR 68 RSS

McGill (RRX)
GR 68 RSS

Roulement à rouleaux à aiguilles GR 68 RSS - Alésage de 4.2500 po, D.E. de 5.2500 po, Largeur de 2.0000 po, Scellé - Les deux côtés
N° D’ARTICLE MI00096588
N° MFRGR 68 RSS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
GR 68 RSS

Roulement à rouleaux à aiguilles GR 68 RSS - Alésage de 4.2500 po, D.E. de 5.2500 po, Largeur de 2.0000 po, Scellé - Les deux côtés
N° D’ARTICLE MI00096588
N° MFRGR 68 RSS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GR 68 RSS BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre
  • Rainure de lubrification annulaire
  • Joints à double embout en caoutchouc avec les deux lèvres tournées vers l’extérieur

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
  • Diamètre à l’alésage
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27400 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Aucun dispositif de retenue
  • Capacité de charge statique radiale
    104000 lbf
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Rayon du filet
    0.1000 po
  • Brides
    Pas de bride
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Roulement de guidage
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Anneau intérieur compatible
    MI 58
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR 68 RSS
  • Numéro CUP du fabricant
    726166063498
  • Poids
    3.23 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif