Aperçu
Description du fabricant
GR 96 N BRG
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre
- Rainure de lubrification annulaire
- Configuration à largeur étroite
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
- Diamètre à l’alésage6.0000 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Largeur totale2.5000 po
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale65700 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Matériau de la cageAucun dispositif de retenue
- Capacité de charge statique radiale223000 lbf
- Capacité de charge dynamique65700 lbf
- Matériel52100 Acier de roulement
- Capacité de charge statique223000 lbf
- Rpm max.1000 tr/min
- Rayon du filet0.1200 po
- BridesPas de bride
- SérieRoulement de guidage
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionRBEC-1
- Anneau intérieur compatibleMI 80 N
- Normes respectéesISO, ABMA
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantGR 96 N
- Numéro CUP du fabricant726166063658
- CUP_NON726166063658
- Pays d’origineMX
- Poids9.59 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité