GR 104 N

McGill (RRX)
GR 104 N

GR 104 N Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage 6.5000 po, D.E. 8.0000 po, Largeur 2.5000 po, Aucun
N° D’ARTICLE MI00096596
N° MFRGR 104 N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
GR 104 N

GR 104 N Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage 6.5000 po, D.E. 8.0000 po, Largeur 2.5000 po, Aucun
N° D’ARTICLE MI00096596
N° MFRGR 104 N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GR 104 N BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre
  • Rainure de lubrification annulaire
  • Configuration à largeur étroite

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
  • Diamètre à l’alésage
    6.5000 po
  • Diamètre extérieur
    8.0000 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    68900 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Aucun dispositif de retenue
  • Capacité de charge statique radiale
    242000 lbf
  • Rpm max.
    930 tr/min
  • Rayon du filet
    0.1200 po
  • Brides
    Pas de bride
  • Matériau du joint
    Non scellé
  • Série
    Roulement de guidage
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Anneau intérieur compatible
    MI 88 N
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR 104 N
  • Numéro CUP du fabricant
    726166063702
  • Poids
    10.27 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif