Motion
GR 30 SS

McGill (RRX)
GR 30 SS

Roulement à rouleaux à aiguilles en acier inoxydable GR 30 - Alésage de 1.8750 po, diamètre extérieur de 2.4375 po, largeur de 1.2500 po, scellé - les deux côtés
N° D’ARTICLE MI00096617
N° MFRGR 30 SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
GR 30 SS

Roulement à rouleaux à aiguilles en acier inoxydable GR 30 - Alésage de 1.8750 po, diamètre extérieur de 2.4375 po, largeur de 1.2500 po, scellé - les deux côtés
N° D’ARTICLE MI00096617
N° MFRGR 30 SS

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GR 30 SS BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre
  • Rainure de lubrification annulaire
  • Joints à double embout en caoutchouc avec les deux lèvres tournées

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur
    2.4375 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Aucun dispositif de retenue
  • Capacité de charge statique radiale
    25200 lbf
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Rayon du filet
    0.0600 po
  • Brides
    Pas de bride
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Roulement de guidage
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Anneau intérieur compatible
    MI 25 4S
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR 30 SS
  • Numéro CUP du fabricant
    726166062361
  • Poids
    0.59 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif