Aperçu
Description du fabricant
ENSEMBLE ROULEAU WJ 162116
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.3125 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignesUn
- Capacité de charge dynamique radiale8270 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale11800 lbf
- Rpm max.18000 tr/min
- BridesPas de bride
- SérieWJ
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2
- CUP_NON605790214462
- Poids0.08 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité