Aperçu
Description du fabricant
ENSEMBLE ROULEAU WJ 202612
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignesUn
- Capacité de charge dynamique radiale7520 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale9830 lbf
- Rpm max.14000 tr/min
- BridesPas de bride
- SérieWJ
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2
- CUP_NON605790193552
- Poids0.09 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité