WJ-202616
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.2500 po de diamètre, 1.6250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00096637
N° MFRWJ-202616
Price$31.02/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.2500 po de diamètre, 1.6250 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00096637
N° MFRWJ-202616

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$31.02/each

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE ROULEAU WJ 202616

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9910 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    14000 lbf
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    WJ
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2
  • CUP_NON
    605790219061
  • Poids
    0.13 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif