WJ-323820
Roulement à rouleaux à aiguilles - 2.0000 po de diamètre, 2.3750 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00096669
N° MFRWJ-323820
Prix53.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 2.0000 po de diamètre, 2.3750 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00096669
N° MFRWJ-323820
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
Prix53.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE ROULEAU WJ 323820

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    28700 lbf
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    WJ
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.2
  • CUP_NON
    605790188923
  • Poids
    0.24 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif