5002420000

McGill (RRX)
5002420000

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.5000 po, diamètre extérieur de 2.0625 po, largeur de 1.2500 po, scellé
N° D’ARTICLE MI00096690
N° MFR5002420000
Prix153.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
5002420000

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.5000 po, diamètre extérieur de 2.0625 po, largeur de 1.2500 po, scellé
N° D’ARTICLE MI00096690
N° MFR5002420000
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
Votre prix153.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GR 24 SRS BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre
  • Rainure de lubrification annulaire
  • Joints à double extrémité en caoutchouc avec une lèvre tournée vers l’intérieur et une lèvre tournée vers l’extérieur

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7150 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Aucun dispositif de retenue
  • Capacité de charge statique radiale
    20200 lbf
  • Capacité de charge dynamique
    7150 lbf
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge statique
    20200 lbf
  • Rpm max.
    2550 tr/min
  • Rayon du filet
    0.0600 po
  • Brides
    Pas de bride
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Roulement de guidage
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Anneau intérieur compatible
    MI 20
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR 24 SRS
  • Numéro CUP du fabricant
    726166062033
  • CUP_NON
    726166062033
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Poids
    0.43 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif