Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre
- Rainure de lubrification annulaire
- Joint à embout en caoutchouc unique avec rebord tourné
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur2.3125 po
- Largeur totale1.2500 po
- Type de fermetureJoint unique
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale7750 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Matériau de la cageAucun dispositif de retenue
- Capacité de charge statique radiale23300 lbf
- Rpm max.2180 tr/min
- Rayon du filet0.0600 po
- BridesPas de bride
- Matériau du jointLèvre en caoutchouc
- SérieRoulement de guidage
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionRBEC-1
- Anneau intérieur compatibleMI 22
- Normes respectéesABMA, ISO
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantGR 28 S
- Numéro CUP du fabricant726166062224
- Poids0.47 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles