HFZ040708
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Embrayage à rouleaux, 1/4 po de diamètre extérieur, 7/16 po de diamètre extérieur, 1/2 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00096723
N° MFRHFZ040708
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Embrayage à rouleaux, 1/4 po de diamètre extérieur, 7/16 po de diamètre extérieur, 1/2 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00096723
N° MFRHFZ040708
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HFZ040708-L564

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Embrayage à rouleaux
  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Diamètre extérieur
    0.4375 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Couple
    18.6 po
  • Matériau du ressort d’embrayage de rouleau
    Acier inoxydable
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HFZ
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif