Aperçu
Spécifications
- Type de roulementEnsemble d'embrayage de rouleau et de roulement
- Type de coupelle dessinéeEmbrayage à rouleaux
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureOuvert
- Nombre de lignesUn
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cagePOM
- Rpm max.18000 tr/min
- Couple48.2 po
- Matériau du ressort d’embrayage de rouleauAcier inoxydable
- Cote de précisionNon évalué
- SérieRC
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Type d’alésageDroit
- CUP_NON605790201721
- Poids0.02 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné