HFZ101410
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Embrayage à rouleaux, 5/8 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00096732
N° MFRHFZ101410
Prix24.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Embrayage à rouleaux, 5/8 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00096732
N° MFRHFZ101410

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HFZ101410-A-L564

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Embrayage à rouleaux
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Couple
    175.2 po
  • Matériau du ressort d’embrayage de rouleau
    Acier inoxydable
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HFZ
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • CUP_NON
    4047643180948
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif