GR 64 S
Roulement à rouleaux à aiguilles GR 64 S - Alésage de 4.0000 po, diamètre extérieur de 5.0000 po, largeur de 2.0000 po, scellé - Un côté
N° D’ARTICLE MI00096749
N° MFRGR 64 S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles GR 64 S - Alésage de 4.0000 po, diamètre extérieur de 5.0000 po, largeur de 2.0000 po, scellé - Un côté
N° D’ARTICLE MI00096749
N° MFRGR 64 S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GR 64 S BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Complément complet d’éléments de roulement d’aiguille guidés au centre
  • Rainure de lubrification annulaire
  • Joint à embout en caoutchouc unique avec rebord tourné

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26750 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Aucun dispositif de retenue
  • Capacité de charge statique radiale
    98800 lbf
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Rayon du filet
    0.1000 po
  • Brides
    Pas de bride
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Roulement de guidage
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Anneau intérieur compatible
    MI 54
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR 64 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166063337
  • Poids
    3.04 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif