Motion
RCB-101416
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Embrayage à rouleaux, 5/8 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00096754
N° MFRRCB-101416
Prix37.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Embrayage à rouleaux, 5/8 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00096754
N° MFRRCB-101416

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE À ROULEAU RCB 101416

Spécifications

  • Type de roulement
    Ensemble d'embrayage de rouleau et de roulement
  • Type de coupelle dessinée
    Embrayage à rouleaux
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Couple
    16.8 N-m
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    PBR
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • Type d’alésage
    Droit
  • CUP_NON
    605790197116
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif